{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | CCMT 120404 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | HBT020 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Beläggning | TiCN | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | PM | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Matning f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 280 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 260219 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406257033 | |
| Manufacturer number | 260219 HBT020 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |