{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | CCMT 060202 | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | HB7140-2 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Beläggning | belagd | |
| Primäranvändning | M | |
| Skärförhållande | krävande intermittent | |
| spån-brytare | VM | |
| Tolerans | M | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 200 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 260140 HB7140-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263315537 | |
| Manufacturer number | 260140 HB7140-2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |