Svarv-vändskär WNMG 080408, för grovbearbetning

Article no.: 252208 HB7010-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 175,00 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 145,89 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
808 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7010-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 415 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 252208 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515019002
Manufacturer number 252208 HB7010-2