Svarv-vändskär WNMG 060408, för finbearbetning, Wiper

Article no.: 251955 HB7020-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 182,79 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 152,30 / 1 st.
on request
På lager
290 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 060408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 170 m/min - 480 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 251955 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515018487
Manufacturer number 251955 HB7020-2