{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | VNMG 160404 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | PR115S | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | S | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | MQ | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Matning f | 0,04 mm/v - 0,2 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 25 m/min - 70 m/min | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 251752 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035861 | |
| Manufacturer number | TLV00091 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |