{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaftmått | 25 mm | |
| Vändskärsstorlek | 16 mm | |
| Användning | neutral | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| ISO-kod hållare | MVVNN 2525M16 | |
| Passande vändskär | VN.. 1604.. | |
| Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 12,5 mm | |
| Utkragande längd L1 neutrala hållare | 45 mm | |
| Totallängd L neutrala hållare | 150 mm | |
| Underläggsplatta | 259031 39 | |
| Skruv för underläggsplatta | 259025 3 | |
| Spännkonsol | 259038 2 | |
| Skruv för fastspänningsanordning | 259021 1 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikkelkode | 251712 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197649768 | |
| Manufacturer number | 251712 25/16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |