{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | TNMG 160408 | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | PV720 | |
| Skärmaterial | Cermet | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | PQ | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 520 m/min | |
| Antal byten/skär | 6 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 251474 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664725403 | |
| Manufacturer number | TLD06243 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |