{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | SNMG 150616 | |
| Hörnradie | 1,6 mm | |
| Sort | HB7020-2 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | SG | |
| Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 360 m/min | |
| Antal byten/skär | 8 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 251332 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515017763 | |
| Manufacturer number | 251332 HB7020-2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |