Svarv-vändskär SNMG 120404, för medelfin bearbetning

Article no.: 251222 HB7035-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 176,20 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 146,89 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
290 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7035-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SM
Skärdjup ap 0,3 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 320 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 251222 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515017589
Manufacturer number 251222 HB7035-2