{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | KNUX 160405L | |
| Sort | HB7020-2 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | SM | |
| spånbrytare | 2,2 mm | |
| Skärdjup ap | 0,3 mm - 4 mm | |
| Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 130 m/min - 370 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 251032 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515017367 | |
| Manufacturer number | 251032 HB7020-2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |