Svarv-vändskär DNMG 150608, för grovbearbetning

Article no.: 250862 HB7140-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 241,98 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 201,69 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 853 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DNMG 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7140-2
Skärmaterial VHM
Beläggning AlTiSiN
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare VG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 170 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 250862 HB7140-2
EAN / GTIN 4069515022880
Manufacturer number 250862 HB7140-2