{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | DNMG 150604 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | PV720 | |
| Skärmaterial | Cermet | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | PG | |
| Skärdjup ap | 1 mm - 4 mm | |
| Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 490 m/min | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 250796 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664724604 | |
| Manufacturer number | TLD03980 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |