• Ingen pris tilgjengelig

eco-skärhållare höger 16/11 mm GARANT

Article no.: 250604 16/11

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändig ja
ISO-kod hållare PDJNR/L 1620X11
Passande vändskär DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 80 mm
Underläggsplatta 259031 12
Hävarm 259015 4
Hävarmsskruv 259018 4
Fjäder 259046 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 250604 16/11
EAN / GTIN 4045197650269
Manufacturer number 250604 16/11
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Utförande - Bild:

Optimal spolning av skäreggen med kylvätska.
Positioneringen inom skalan garanterar en exakt kylvätsketillförsel.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.