CNMG 120404, Sort: IC8250

Article no.: 250070 IC8250
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
46 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort IC8250
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare F3P
Skärdjup ap 0,4 mm - 3,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 380 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
tillverkarens beteckning CNMG 120404-F3P IC8250
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 250070 IC8250
EAN / GTIN 7291075319668
Manufacturer number 5567387

Beskrivelse

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.