{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Quatron® | |
| Nominell ⌀ DC | 20,5 mm | |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
| Invändig | ja | |
| Effektiv längd L1 | 42 mm | |
| Utkragningslängd LA | 66 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
| Skaftlängd Ls | 56 mm | |
| ISO-kod vändskär | SOEX 060306 18-.. | |
| Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
| Antal skär Z | 1 | |
| totallängd L | 122 mm | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikkelkode | 235500 20,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109047198 | |
| Manufacturer number | U10 12050 | |
| Manufacturer/responsible person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |