Pro Drill vändskärsfullhålsborr med kombiskaft, för vändskärplattor SOMT / XOMT

Article no.: 235000 32
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
17 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HOLEX Pro
Nominell ⌀ DC 32 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 67 mm
Utkragningslängd LA 94 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,35 mm
ISO-kod vändskär SOMT110408 / XOMT110406
Skruvsats förvändskär 232980 5 (TX15;3Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 154 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 235000 32
EAN / GTIN 4062406252946
Manufacturer number 235000 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.
Kan användas också i krävande borrsituationer upp till 4xD.
Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030235082.
Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

Leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).