Stomme cylinderskaft 8×D 12 HOLEX

Article no.: 232255 12
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
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 8×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 12 mm - 12,5 mm
Effektiv längd L1 111,1 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Spännskruvar 232990 TX7
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 232255 12
EAN / GTIN 4045197589095
Manufacturer number 232255 12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylning.
För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.
Andra storlekar på förfrågan.