SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A, 8×D, Storlek: 21

Article no.: 231715 21
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
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SUMOCHAM
Utförande 8×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 21 mm - 21,9 mm
Utkragningslängd L1 168 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
ISCAR -artikelbeteckning DCN 210-168-25A-8D
Skaftform ISO 9766
Spännspårlängd Lc 171,18 mm
tillverkarens beteckning DCN 210-168-25A-8D
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 231715 21
EAN / GTIN 7291075291797
Manufacturer number 3202599

Beskrivelse

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740231790.

Leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

Anmärkning:

  • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
  • Ingen snabbmatning eller ändrad rotationsriktning för spindeln vid återgång.
  • För borrdjup från 8 x D krävs ett pilothål med minst 1,5 x DC
    med samma skäreggsgeometri.
  • Förborrning av konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 × DC krävs för att reducera matningen med upp till 50 %.
  • För tvärborrade hål är den högsta tillåtna diametern 1/4 av den nominella kärndiametern DC.
  • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckets element.
  • Snett in- och utlopp hos hål med upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
  • Beteckningskonvention 8 x D: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Beteckningskonvention 12 x D: DCN [storlek]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Exempel:
Nr 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
:Nr 231720 8 DCN 080-096-12R-12D