Hörnfräs 90° MEC11T med gänga 20/2 mm

Article no.: 227315 20/2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftform med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
största skärdjup ap max 10 mm
totallängd Ltot 30 mm
Fästgänga M M10
⌀ D3 14 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 34 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
Rampningsvinkel αmax 0,88 grad
Rampningslängd L för αmax 13 mm
Passande vändskär BD.. 11T3
Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 227315 20/2
EAN / GTIN 4960664672905
Manufacturer number THN03506
Manufacturer/responsible person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beskrivelse

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.