• Ingen pris tilgjengelig

Planfräs 47,5° MFPN45 med hål 63/4 mm

Article no.: 222800 63/4

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Antal skär Z: 4
  • Inställningsvinkel κ: 47,5
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 4
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 47,5 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
största skärdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 76 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär PN.. 1205
Vändskärsskruv 229700
Underläggsplatta 229750
Spännskruv för underläggsplatta 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Produktslag Planfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 222800 63/4
EAN / GTIN 4960664602353
Manufacturer number THN04480
Manufacturer/responsible person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.