LOGIQ4FEED högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ DC / Antal skär Z: 25/4

Article no.: 221100 25/4
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
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z Unit price incl. VAT

Availability

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 4
Skaftform Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 17,6 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 42,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 49 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 1,8 grad
Rampningslängd L för αmax 15,6 mm
Passande vändskär XNMU040310..
Inställningsvinkel κ 17 grad
tillverkarens beteckning FFX4 ED25-4-060-C25-04
Produktslag Kopierfräsar

Identification & Classification

Artikkelkode 221100 25/4
EAN / GTIN 7291075392777
Manufacturer number 3336675

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).