{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | ZDET 16M540 FR-721 | |
| Typ | ALU | |
| Sort | GH1 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| fz för grovfräsning upp till ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz för förberedande finbearbetning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz för finfräsning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Vändskärstjocklek S | 5 mm | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Hörnradie | 4 mm | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikkelkode | 220828 ALU | |
| EAN / GTIN | 4059782503892 | |
| Manufacturer number | 5665950 | |
| Manufacturer/responsible person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |