Försänkare/ fasfräs 45° Weldonskaft M10

Article no.: 216600 M10
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
32 styck i lager

Select article variation and quantity

För försänkta DIN-skruvar Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: nej
  • Försänkningsvinkel: 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Försänkn-⌀ D 7 mm
För försänkta DIN-skruvar M10
Skaftform weldon-skaft
Invändig nej
Antal skär Z 2
Antal vändskärsplattor 2
max. avfasningsdiameter Dmax 19 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär TO.. 0902
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 14-6603
Skruvsats förvändskär 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Försänkningsvinkel 90 grad
Produktslag Försänkare

Identification & Classification

Artikkelkode 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Manufacturer number F10 00051
Manufacturer/responsible person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 − M20.
Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på borrmaskiner).

Anmärkning:

Passande triangulära vändskär se nr 216700; 216740; 216770.