Fräs-vändskär AOMT110408 ER, för Softcut®-fräsar, HB7510-1

Article no.: 215432 ST900
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 156,53 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 130,46 / 1 st.
on request
På lager
4 316 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär AOMT110408 ER
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7510-1
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215432 ST900
EAN / GTIN 4069515039178
Manufacturer number 215432 ST900
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.