Fräs-vändskär AOET110404 FR, för Softcut®-fräsar, PKD

Article no.: 215428 ALU
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
102 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär AOET110404 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,4 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Matning fz per tand 0,1 mm
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215428 ALU
EAN / GTIN 4069515039154
Manufacturer number 215428 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1500
Alu (kortspånig)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

PKD-frässkär med en skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.
ap max = 3 mm.