APET 133504 FR HU 7810 ALU GARANT

Article no.: 215302 ALU
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 210,75 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 175,71 / 1 st.
on request
På lager
3 237 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APET 133504 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215302 ALU
EAN / GTIN 4045197601131
Manufacturer number 215302 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all