APMT 180524 TR HB 7520 UNI GARANT

Article no.: 215277 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 213,24 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 177,72 / 1 st.
on request
På lager
369 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180524 TR
Typ UNI
Hörnradie 2,4 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215277 UNI
EAN / GTIN 4045197707918
Manufacturer number 215277 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all