APET 180508 FR diamantbelagd HB 7810 ALU GARANT

Article no.: 215214 ALU
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
90 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APET 180508 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Beläggning Diamantbelagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215214 ALU
EAN / GTIN 4045197600929
Manufacturer number 215214 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
550
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all