• Ingen pris tilgjengelig

POMX 10T5ZEER M HB 9530 ST900 GARANT

Article no.: 213166 ST900

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär POMX 10T5ZEER M
Typ ST900
Sort HB9530
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 4,8 mm
Matning fz per tand 1,25 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 213166 ST900
EAN / GTIN 4045197714176
Manufacturer number 213166 ST900
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
280
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).
Positiv högmatningsgeometri.
Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.
Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.