Högmatningsfräsar Feedking med hål 66/5 mm GARANT

Article no.: 212910 66/5
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
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 5
Skaftform med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 45 mm
största skärdjup ap max 1,8 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 111 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 130 mm
spiralfräsning ap 1,85 mm
Rampningsvinkel αmax 0,39 grad
Rampningslängd L för αmax 44,5 mm
Passande vändskär XD.. 120408
Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Inställningsvinkel κ 12 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 212910 66/5
EAN / GTIN 4045197514356
Manufacturer number 212910 66/5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.