• Ingen pris tilgjengelig

Fräs-vändskär ⌀ 25 mm, för kopierfräsar, stympad kon

Article no.: 212788 ALU

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Radie Wiper axiellt 25 mm
Radie Wiper radiellt 50 mm
Skärradie R1 4 mm
Skärlängd Lc 12,5 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,24 mm
Antal byten/skär 1
Hörnradie 4 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212788 ALU
EAN / GTIN 4062406103316
Manufacturer number 212788 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.