• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

PKD-fullradiefräsar med invändig kylning rak tandning PKD 4 mm GARANT

Article no.: 209655 4
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
3 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: PKD
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning PKD
Skärmaterial PKD
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA
Invändig ja
Skärlängd Lc 2,5 mm
radie R 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 15 mm
Friställningsdiameter D1 3,8 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast 0,03 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,06 mm
Matning fz för kopierfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast 0,05 mm
Matning fz för kopierfräsning i grafit 0,1 mm
Färgring svart
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 209655 4
EAN / GTIN 4045197513311
Manufacturer number 209655 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
2400
Alu (kortspånig)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit.
Rak tandning för neutral användning.