{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 5 mm | |
| Beläggning | Diamant | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
| Tandantal Z | 8 | |
| Spiralvinkel | 8 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 13 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 4,9 mm | |
| totallängd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,021 mm | |
| Färgring | svart | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 209546 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406362287 | |
| Manufacturer number | 209546 5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |