{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 5 mm | |
| Beläggning | Diamant | |
| Tandningsfinhetsgrad | fin | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
| Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HSC | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 16 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
| Matning f för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,21 mm/v | |
| Färgring | svart | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Produktslag | Router |
| Artikkelkode | 209512 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197509819 | |
| Manufacturer number | 209512 5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |