• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternative article:

HM-överfräs med borrspets dragande snitt medel 12 mm GARANT

Article no.: 209435 12
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
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning obelagd
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Spetsvinkel 135 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f för valsfräsning i POM GF25 0,38 mm/v
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30 0,24 mm/v
Färgring gul
Skafttolerans h6
Produktslag Router

Identification & Classification

Artikkelkode 209435 12
EAN / GTIN 4045197477811
Manufacturer number 209435 12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv dubbeltandning och 135° borrspets för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfräsning av spår.
Högerspiral, dragande snitt för normal användning.
Storlek 5M, 6M, 8M: Extra långt utförande.