HM-torusfräs TiAlN 12/0,5 mm GARANT

Article no.: 206300 12/0,5
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
34 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 12 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 75 mm
Friställningsdiameter D1 11 mm
totallängd L 120 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,045 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Torusfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 206300 12/0,5
EAN / GTIN 4045197124401
Manufacturer number 206300 12/0,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning. Utmärkta resultat vid torrbearbetning.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 206335.