GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Article no.: 205450 16
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
78 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d11 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 32 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm
Friställningsdiameter D1 14,8 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,35 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,06 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 205450 16
EAN / GTIN 4062406276119
Manufacturer number 205450 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter i INOX. Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av ultrafinkornsubstrat. Antalet skär är avstämt för prestanda och processäkerhet.

Fördel:

Verktygsgeometrin möjliggör extra snävt rullade spån som förs bort via platta spånfack. Därmed förblir verktyget extremt kärnstabilt.

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Rekommendation:

Används för ett processäkert arbete, särskilt vid fullspår och verktygsfästen med 4 kylkanalhål.

Downloads & documents

From the same series "Master Inox" View all