{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 4 mm | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fräsprofil | NF | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 11 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 17 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
| totallängd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,15 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
| Korrigeringsfaktor ap korr | 1,5 | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 205449 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515036894 | |
| Manufacturer number | 205449 4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |