{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| Skär-⌀ DC | 4 mm | |
| Beläggning | DLC | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fräsprofil | WR | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 35 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 8 mm | |
| totallängd L | 57 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnavrundning rv | 0,1 mm | |
| Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
| Färgring | gul | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 205251 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263130352 | |
| Manufacturer number | 205251 4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |