• This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

HM-fräs med fler spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Article no.: 203108 8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 7

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 40 mm
totallängd L 81 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,16 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 203108 8
EAN / GTIN 4045197954169
Manufacturer number 203108 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max = 0,03×D för TPC-bearbetning.