{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 10 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 5 | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell och sned | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | TPC | |
| Skärlängd Lc | 30 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 35 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
| totallängd L | 80 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Antal spåndelare | 1 | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,051 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 203089 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197640949 | |
| Manufacturer number | 203089 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |