{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Artikkelkode: 
                        EAN / GTIN: 
                        Manufacturer number: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Skär-⌀ DC | 20 mm | |
| Beläggning | AlCrN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | MTC | |
| Skärlängd Lc | 41 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 98 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 19,5 mm | |
| totallängd L | 150 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Hörnfräs | 
| Artikkelkode | 203071 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197776105 | |
| Manufacturer number | 203071 20 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |