HOLEX Pro Inox M HM-fräsar HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Article no.: 202994 3
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
691 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Inox
Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 8 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 13 mm
Friställningsdiameter D1 2,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,012 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,015 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 202994 3
EAN / GTIN 4062406567361
Manufacturer number 202994 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Utomordentliga användningstider för sin klass vid bearbetning av korrosionsbeständiga stål genom innovativ beläggning och geometri. Speciellt för rostfria stål i högkapacitetsområdet, t.ex. Duplex. Optimal spånavskiljningsförmåga genom höga skärhastigheter.

Downloads & documents

From the same series "Pro Inox" View all