{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 12 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 16 mm | |
| totallängd L | 66 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Skaftform | HB | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 202610 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197117557 | |
| Manufacturer number | 202610 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |