{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 8 mm | |
| Beläggning | AlCrN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | MTC | |
| Skärlängd Lc | 19 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
| totallängd L | 63 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 202396 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197858160 | |
| Manufacturer number | 202396 8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |