HM-fräs MTC, obelagd, ⌀ h6 DC: 20mm

Article no.: 202256 20
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
23 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h6 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 74 mm
Friställningsdiameter D1 19 mm
totallängd L 126 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,085 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 202256 20
EAN / GTIN 4045197860057
Manufacturer number 202256 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
190
Alu (kortspånig)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.