{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 10 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | HSS PM | |
| Norm | DIN 844 | |
| Fräsprofil | HR | |
| Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
| Invändig | ja | |
| Skärlängd Lc | 22 mm | |
| totallängd L | 72 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 192910 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197108753 | |
| Manufacturer number | 192910 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |