HM-kapklinga DIN 1837 A fin 20X0,25 mm

Article no.: 179800 20X0,25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1837

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

20 mm
Tjocklek 0,25 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 1837
hål-⌀ 5 mm
Tandantal Z 64
Maximalt sågdjup 5 mm
lämpligt för material Metall
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 179800 20X0,25
EAN / GTIN 4045197245809
Manufacturer/responsible person Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
600
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tysk topprodukt med precisionstandning och skålslipade sidor med fin ytnoggrannhet. Skärhastigheten kan ökas med faktorn 3 till 4 jämfört med HSS-sågblad.
DIN 1837 A fintandat med vinkeltand form A. För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

Anmärkning:

  • Stabila förhållanden vid maskinen och arbetsstyckets uppspänning är en viktig förutsättning. Annars fist risk för brott på sågbladet.
  • Tillåtna toleranser för rundgång och axialkast enligt DIN 1840 underskrids avsevärt.
  • Specialdimensioner på begäran.