Kapklinga hårdmetall Spånvinkel positiv 250X32F mm GARANT

Article no.: 179600 250X32F
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
15 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×håldiam. (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Beläggning: VHM

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

250 mm
Tjocklek 3,2 mm
Skärmaterial VHM
hål-⌀ 32 mm
Tandantal Z 80
Delning t 9,8 mm
Medbringarhål antal 2
Medbringarhål diameter 11 mm
Medbringarhål delcirkel 63 mm
Passar till sågfabrikat Kaltenbach
Beläggning VHM
lämpligt för material Metall
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 179600 250X32F
EAN / GTIN 4045197095916
Manufacturer number 179600 250X32F
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tandning för hög prestanda med för- och efterskär. De trapetsformade små hårdmetallplattorna skär lätt och ger rena skärytor.

Fördel:

Särskilt lämpligt för hårdeloxerat profilmaterial.

Användningsdata:

På snabbgående maskiner.
F = fin tandning för tunnväggiga profiler eller plattor upp till 5 mm godstjocklek.
M = medelgrov tandning för profiler och rör över 5 mm godstjocklek.
G = grov tandning för massiva material som stavar och stänger.
Positiv spånvinkel 5° för jämna gradfria snitt på maskiner med sågbladet monterat underifrån eller horisontellt. Mycket lämpligt för format-, gering- och längskapning av profiler och solida material.

Anmärkning:

  • Rekommenderad skärhastighet: 40 − 80 m/s, vid hårdare material som legeringar, mässing eller brons ska det nedre värdet användas.
  • Var särskilt noggrann med jämn matning; det förhindrar skador.
  • Ytterligare utföranden på begäran.
  • Fler cirkelsågblad finns i katalogband 2.