Tandning fint 40X2 mm

Article no.: 175000 40X2
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
77 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1837

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

40 mm
Tjocklek 2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1837
hål-⌀ 10 mm
Tandantal Z 50
Maximalt sågdjup 10,25 mm
lämpligt för material Metall
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 175000 40X2
EAN / GTIN 4045197242570
Manufacturer/responsible person Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm ⌀ och mycket smala blad har en hålkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.
DIN 1837 A fintandat med tandvinkel form A. Raka tänder med förhållandevis små spånutrymmen.

Användningsdata:

För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

Anmärkning:

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.